ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975

ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975
ECI-RC41HC リサイクルインク リコー対応 GC41H互換 エコリカ 41999975

リサイクルインク リコー対応 GC41H互換

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シアン
内容量1個注文コード41999975品番ECI-RC41HC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RICOH(リコー)用 GC41Hシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。純正品と組み合わせ使用など評価試験も行っています。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーリコー適合IPSIO SG7100 / SG7200シアン種別リサイクル質量(g)165エコマーク認定認定パッケージサイズ(mm)W145×H165×D30メーカー純正品番GC41CHインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 015

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする