STⅢ プライベートテント グリーンクロス 42000675

 

STⅢ プライベートテント グリーンクロス 42000675
STⅢ プライベートテント グリーンクロス 42000675
STⅢ プライベートテント グリーンクロス 42000675
STⅢ プライベートテント グリーンクロス 42000675

プライベートテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード42000675品番STⅢ
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

災害時のトイレ用テントとして利用できます。雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。

用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品長さ(mm)1100(組立時)幅(mm)1100(組立時)質量(kg)2.1高さ(mm)1860(組立時)アズワン品番64-6554-26メーカー商品コード1137500001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

プライベートテント ST-Ⅲ&L
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする