曜日別特売
FL-900R エレクトロニックフラッシュ オリンパス 42003886

FL-900R エレクトロニックフラッシュ オリンパス 42003886
FL-900R エレクトロニックフラッシュ オリンパス 42003886
FL-900R エレクトロニックフラッシュ オリンパス 42003886
FL-900R エレクトロニックフラッシュ オリンパス 42003886

エレクトロニックフラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42003886品番FL-900R
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ガイドナンバー58を備えた大光量フラッシュ。
画像処理エンジンTruePicとTTL調光技術の組み合わせにより、最適なライティングを導き出します。
照射角度24-200mm、ワイドパネル使用時は14-20mmをカバーします。

仕様
ガイドナンバー:GN58(照射角度:100mm)、GN14(照射角度:7mm)[内蔵ワイドパネル使用時]
バウンス:上・下/左・右、上向き/下向き:正面0°、上向き0°~90°、下向き0°~7°、左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°
付属品フラッシュスタンド(FLST-1)、ソフトケース、バウンスアダプター、IRフィルター、取扱説明書、保証書質量(g)382(電池別)電源(推奨)単3形アルカリ電池4本、単3形ニッケル水素電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.2×121.4×125.2(突起部除く)照射角12mm~100mmレンズ(35mm換算24mm~200mmレンズ)の画角をカバー/7mm~10mmレンズ(35mm換算14mm~20mmレンズ)の画角をカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする