富士グローブ
ツートングリップ TG-305
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
21.5
21.5
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42004708
品番
3647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
国産牛皮使用で手に馴染みます。PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。
用途
電気配線、組立作業に
サイズ
M
全長(cm)
21.5
材質
手の平/牛表皮、指先補強/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19