曜日別特売
YLT-5005 LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気 42004778

YLT-5005 LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気 42004778
YLT-5005 LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気 42004778

LED投光器 2芯3芯兼用タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42004778品番YLT-5005
参考基準価格(税別)¥20,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型

明るさ(Lm)約6000消費電力(W)50芯数2芯・3芯兼用使用場所屋内・屋外兼用仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
注意
※本体は220Vまで対応しておりますが付属の玉は100V用ですので
使用時はご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42004778
2024-03-14
用途: 工場内照明器具として使用
アルファー食品株式会社

4個購入しました。性能については全く問題ありません。
ちょうど1年使ったところで1個の電球が壊れてつかなくなりました。残りの3個の耐久性が気になります。

対象商品 : 42004778
2021-05-29
用途: 工場内の作業に使用
新森商事株式会社

LEDなのにスポットで照らすことなく広範囲で明るかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする