曜日別特売
AP9624 UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 42005548

AP9624 UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 42005548
AP9624 UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 42005548

UPS Interface Expander 2 AP9624

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード42005548品番AP9624
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。

質量(kg)0.07規格C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×121×114入力【電源コードの数】2保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする