APC(シュナイダーエレクトリック)
APC漏水センサー用延長ケーブルLeak Extension Cable AP9326
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42005593
品番
AP9326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
漏水センサ(型番:AP9325)用延長ケーブル
質量(kg)
0.32
色
Orange
種類
UPSアクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
51×229×122
保管温湿度範囲
-25~65℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~55℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る