※ベルト色は色見本参照
ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
M
M
L
ベルト長さ(mm)
1200
1200
1400
ベルト色
BG(緑)
P(パープル)
W(ホワイト)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42005968
品番
TUB-L90N-OD-M-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
ベルト幅(mm)
50
色
深緑(OD)
ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約270