ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ベルト長さ(mm)
1200
注文コード
42006345
品番
TUB-SOTN-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約350
ベルト色
BG(緑)
バックル
ワンタッチバックル