※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
Cリング Bタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
呼び
M1.6
M1.3
M1.6
M2.5
M3
M4
M4.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42007305
品番
M1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び
M1.6
外径D(Φmm)
6
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.4
寸法H(mm)
1.2
内径d(Φmm)
1.6
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
1
適合軸d1(mm)
2~3
適合溝径d2(Φmm)
1.6