曜日別特売
NIPC-1007NHE-BZ ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ アイリスオーヤマ 42007639

 

NIPC-1007NHE-BZ ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ アイリスオーヤマ 42007639
NIPC-1007NHE-BZ ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ アイリスオーヤマ 42007639

ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)寸法(mm)910×655×0.7注文コード42007639品番NIPC-1007NHE-BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。

寸法(mm)910×655×0.7ブロンズ材質ポリカーボネートトラスコ品番167-4396長さ(mm)910幅(mm)655板厚(mm)0.7
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする