曜日別特売
M46 C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42007664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M46 C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42007664
M46 C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42007664

C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(200個)呼びM46注文コード42007664品番M46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼びM46寸法d3(mm)49.7材質ステンレス寸法t(mm)1.75形状穴用C形止め輪寸法a(mm)約6.1寸法b(mm)約5寸法m(mm)1.9寸法n(mm)2寸法d0(mm)最小2.5適合穴径d1(Φmm)46適合穴径d2(Φmm)48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする