※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
呼び
M4
注文コード
42007926
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M4
適合穴径d1(Φmm)
4
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.25
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約1.4
寸法b(mm)
約0.7
寸法d3(mm)
3.6
寸法m(mm)
0.3
寸法n(mm)
1
許容スラスト荷重(kN)
0.471
寸法d0(mm)
だ円
適合穴径d2(Φmm)
3.8