※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
呼び
M13
注文コード
42008023
品番
M13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M13
適合穴径d1(Φmm)
13
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約3.3
寸法b(mm)
約1.8
寸法d3(mm)
12
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
1.5
許容スラスト荷重(kN)
6.41
寸法d0(mm)
最小1.5
適合穴径d2(Φmm)
12.4