曜日別特売
BE-302 グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス) 42008025

グレアー ハロゲンバルブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット
色温度(K)5200
スーパーホワイト
内容量1セット注文コード42008025品番BE-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ

用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120/120適合12V国産車専用型式H4スーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60/60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008043
2022-03-10
用途: くるまのせいび

イエローが認められている年式の車に使用しました。黄色は最初は暗く感じますが、慣れてくるかなとも感じています。雪道や雨の日は圧倒的に有利だと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする