曜日別特売
M20 C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42008093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42008093
M20 C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42008093

C形止め輪 軸用 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)呼びM20注文コード42008093品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
呼びM20適合穴径d1(Φmm)20材質ステンレス寸法t(mm)1.2形状軸用C形止め輪寸法a(mm)約3.9寸法b(mm)約2.7寸法d3(mm)18.5寸法m(mm)1.35寸法n(mm)1.5許容スラスト荷重(kN)11.61寸法d0(mm)最小2適合穴径d2(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする