BRAITH(ブレイス)
BRAITH ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42008479
品番
BS-400
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途
DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品
両面テープ
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
8
電源コード(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応