BT-021 BRAITH ウォークスルーコンソール BRAITH(ブレイス) 42008497

BRAITH ウォークスルーコンソール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42008497品番BT-021
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。

用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。適合ウォークスルー車専用高さ(mm)260奥行(mm)530横幅(mm)175本体質量(kg)4フタスライド式ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル収納容量(L)大:5.5、小:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42008497
2024-08-10
用途: 車に
サービス業

車に乗せようと思い中身を確認したら中が壊れてるというかはがれてるというかという状態で商品交換。直ぐ対応して頂き今日交換完了。しかし外側の上の段の長方形の部分の底が磨けてなく汚い。商品交換してもらいたいが、使えなくないからそのままでも良いが商品確認はキチンとして送ってほしい。上の蓋が開けづらい。硬い。そのうち開けやすくなるんだろうか。?デザイン的にはOK何だが。蓋は最後まで空いて欲しい。使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする