※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
E形止め輪(Eリング)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
呼び
M2.5
M0.8
M1.2
M1.5
M2.5
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M12
M15
M19
M24
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42008775
品番
M2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び
M2.5
外径D(Φmm)
6
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.4
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.1
内径d(Φmm)
2.5
寸法b(mm)
約0.8
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(最小)1
適合軸d1(mm)
3.2~4
適合溝径d2(Φmm)
2.5