※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M8L
M4
M5
M6
M6L
M7
M8
M8L
M10
M12
M14
M16
M18
M20
内径d(Φmm)
8.5
4.3
5.4
6.4
7.5
8.5
10.6
13
15
17
19
20
外径D(Φmm)
17
8
12
11
14
13
17
15
20
23
25
28
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42009161
品番
M8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M8L
内径d(Φmm)
8.5
板厚t(mm)
0.2
外径D(Φmm)
17
材質
ステンレス
種類
ウェーブワッシャー
高さH(mm)
1.6