富士グローブ
BD-503 無敵ナックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
全長(cm)
25.0
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42010649
品番
7051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます。
耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム手袋。
用途
自動車等整備作業にオススメ
サイズ
LL
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
ニトリルゴム・PVC・ナイロン
機能
耐油・耐摩耗性
入数(双)
1