色(張地)スモークブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×536×760本体質量(kg)5.6仕様平積み脚数6脚、スタッキング可能幅(mm)458質量(kg)5.6高さ(mm)760奥行(mm)536肘掛なし材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)色(フレーム)シルバー材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング可