色(座面)オレンジ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×516×752座面高さ(mm)420座面寸法(幅×奥行)(mm)400×430本体質量(kg)4.1幅(mm)510質量(kg)4.1高さ(mm)752奥行(mm)516キャスターなし張地布パイプ径(Φmm)12.7材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座幅(mm)400座高(mm)420材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム座奥行(mm)430グリーン購入法適合スタッキング6脚まで可能脚の種類固定脚