色(張地)ライトブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×515×755座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)400×430本体質量(kg)4.3幅(mm)508質量(kg)4.3高さ(mm)755奥行(mm)515キャスターなし張地ビニールレザー(抗菌)パイプ径(Φmm)12.7材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座幅(mm)400座高(mm)430材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム座奥行(mm)430グリーン購入法適合スタッキング10脚まで可能脚の種類固定脚