※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M7(JIS)
M4(JIS)
M5(JIS)
M6(JIS)
M7(JIS)
M8(JIS)
M9(JIS)
M10(JIS)
M11(JIS)
M12(JIS)
M14(JIS)
M16(JIS)
M18(JIS)
M20(JIS)
呼び
No.4
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
内径d(Φmm)
7.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42013011
品番
M7 NO.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M7(JIS)
呼び
No.4
内径d(Φmm)
7.2
板厚t(mm)
0.5
外径D(Φmm)
14
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
274.6
高さh(mm)
0.4