※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
皿ばね 軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M28(JIS)
M4(JIS)
M5(JIS)
M6(JIS)
M7(JIS)
M8(JIS)
M9(JIS)
M10(JIS)
M11(JIS)
M12(JIS)
M14(JIS)
M16(JIS)
M18(JIS)
M20(JIS)
呼び
No.16
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
内径d(Φmm)
28.5
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
14.2
16.3
18.3
20.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42013133
品番
M28 NO.16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び寸法
M28(JIS)
呼び
No.16
内径d(Φmm)
28.5
板厚t(mm)
2
外径D(Φmm)
56
材質
ステンレス
種類
皿ばね
ばね力(N)
4462
高さh(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42013133
M28 NO.16
42204066
M28 NO.16
皿ばね 軽荷重用(ステンレス)
大陽ステンレススプリング
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました