曜日別特売
M3 歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013517
M3 歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013517

歯付き座金 皿形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼びM3
内容量1箱(2000個)注文コード42013517品番M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼びM3寸法d(mm)3.2寸法t(mm)0.4寸法D(mm)約6材質ステンレス歯数8種類歯付き座金 皿形外径D(Φmm)約6寸法e(mm)(最大)1.8厚さt(mm)0.4内径d(Φmm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42013517M342204443M3M3 歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204443歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする