※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42013587
品番
3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
W3/4
寸法d(mm)
19.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)12
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
32
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
19.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42013587
3/4
42204513
3/4
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました