曜日別特売
M2.6 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013623
M2.6 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013623

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
呼びM2.6
内容量1箱(2000個)注文コード42013623品番M2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼びM2.6寸法d(mm)2.8寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5.8材質ステンレス歯数(内歯形)7種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)5.8厚さt(mm)0.3内径d(Φmm)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42013623M2.642204556M2.6M2.6 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204556歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする