※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22(7/8)
M24
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42013641
品番
M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
呼び
M3.5
寸法d(mm)
3.7
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
7.5
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)8
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
7.5
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.7