M14 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013727
M14 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42013727

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼びM14
内容量1箱(1000個)注文コード42013727品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼びM14寸法d(mm)14.5寸法t(mm)1寸法D(mm)23材質ステンレス歯数(内歯形)10種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)23厚さt(mm)1内径d(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする