曜日別特売
CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815

 

CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815
CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815
CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815
CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815
CF67-MS SH300 軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300 サンケイ 42014815

軽量低座高折りたたみ椅子 CF67-MS SH300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6脚)
色(本体)チャコールグレー
内容量1箱(6脚)注文コード42014815品番CF67-MS SH300
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

座高300mmの低座高折りたたみ椅子。
アルミフレームを使用し、1.8kgと超軽量です。
床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(本体)チャコールグレー座面高さ(mm)300本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×417×588仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×440×588材質(フレーム)19.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)エラストマー樹脂(床接部)材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする