曜日別特売
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849

 

CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849
CF71-MX アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー) サンケイ 42014849

アルミフレーム折りたたみ椅子 CF71-MX 座パッド付(張地:ビニールレザー)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1脚
色(張地)ブルーグレー
内容量1脚注文コード42014849品番CF71-MX
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。
2.8kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。
他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。
座パッド付き(張地:ビニールレザー)
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ブルーグレー座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×453×760仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)ナイロン樹脂成型品材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品材質(パッド)座(パッド):ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザーグリーン購入法適合スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
全国数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
全国数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,800/税込7,480
全国数量25~30までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
全国数量31~36までのご注文(同一注文コードにつき)10,200/税込11,220
全国数量37~42までのご注文(同一注文コードにつき)11,900/税込13,090
全国数量43~48までのご注文(同一注文コードにつき)13,600/税込14,960
全国数量49~54までのご注文(同一注文コードにつき)15,300/税込16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)17,000/税込18,700
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
北海道地方数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量25~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,500/税込13,750
北海道地方数量31~36までのご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
北海道地方数量37~42までのご注文(同一注文コードにつき)17,500/税込19,250
北海道地方数量43~48までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量49~54までのご注文(同一注文コードにつき)22,500/税込24,750
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする