※全身
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。背中に反射材を採用。ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
軽くて、防水性もあり。作業性も体が動きやすい。耐久性は、少し劣る感じ。
ストレッチがあって動き易いがカッパの耐久性には欠ける。引っ掛けてしまうとすぐに裂けてしまう。
見ためでは、中が蒸れるように思いましたがそれほどでもなく快適に着こなすことができました。ありがとうございました。
透湿性、伸縮性は良いと思いますが、洗濯すると撥水性が悪くなるのは困ります。(2-3千円の安価な透湿性カッパに良くある欠点と同じ)