曜日別特売
30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795

 

30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795
30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795
30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795
30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795
30E0064 ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015795

ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード42015795品番30E0064
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。

全長(mm)800質量(kg)3.8(片側)耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)タイヤタイプバルーンタイヤ材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1につき3,800/税込4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする