曜日別特売
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035

 

LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035
LED-AC206 5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 42018035

5W×2灯LEDセンサーライト

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42018035品番LED-AC206
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

明るさ鮮烈!のエコノミー機。
明るさ900ルーメン
探知センサーで自動点灯・消灯。
ライトの方向が自由自在。
180°以上照射可能。
正面と後ろ両方照らす。
コーナーの両側を照らす。

電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42018035
2024-02-17
用途: 玄関のLED常夜灯をセンサーライトに取り換え
その他業種

玄関のLED常夜灯が暗くセンサーライトに変更を検討中に本器が目に留まり、7Wタイプと迷いましたが5Wをチョイス。結果5Wタイプで十分明るく満足でした。問題はセンサー感度ですが、6m先の道路を通過する車に反応しますのでやや不満があります。センサー角度を変えられると良いのですが、コスパを考えますと合格点ですね。

対象商品 : 42018035
2024-01-02
用途: 玄関照明
農・林・水産業

シンプルで安価なのが良い。思ったよりも照明範囲が広い。
反応は普通だと思う。

対象商品 : 42018035
2023-01-04
用途: 玄関の外に
株式会社川田商会 協栄自工

母の家の玄関の外が暗くて、カギを開ける時キーライトで照らして
開けていると聞いて、かわいそうなので付けてあげました。
これで暗くて転んだりしないし、カギも開けやすいので安心です。
明るさはまあまあです。
センサーの反応が良すぎるので道路から6メートルくらいの所ですが、
車が通るたびに点灯していました。
センサーの角度は左右に調整できるのですが、感度は調整できません。
センサーの感度調整が有るともっと良いですね。

対象商品 : 42018035
2022-11-02
用途: 防犯
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高です。取り付けもとても簡単に素人の私にも出来ました。
明るさセンサー共に満足しています。

対象商品 : 42018035
2023-02-02
用途: 玄関照明に
サービス業

以前の物に比べ、感度及び点灯時間の調整は出来ないが充分に機能していてくれています。只、ケーブルはもう少し長い方が良かったかなと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42018035
2021-12-25
用途: 1F~2F階段
卸売・小売業

センサー感度も非常に良く1Fからでも2Fからでも思ってた以上に反応し
また2灯可動ランプ部も、曲がり階段の上方向・下方向に合わせられ大変満足
している。

対象商品 : 42018035
2021-12-08
用途: 防犯
その他業種

以前に使ってた別物がセンサー劣化の為、買い換え。この商品は明るさは十分、センサーは感度は良いと思います。

対象商品 : 42018035
2021-11-09
用途: 家の車庫用

とても明るくまんぞくしています。もうすこし稼働幅が広いと言うことなしでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする