曜日別特売
M8 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) BUMAX 42018532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) BUMAX 42018532
M8 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) BUMAX 42018532

SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード42018532品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼び寸法M8材質SUS316Lねじピッチ1.25寸法m(mm)(Max)6.8/(Min)6.44厚さ(mm)(Max)6.8/(Min)6.44有効断面積(mm2)36.6ねじの種類ナット寸法S(mm)(Max)13/(Min)12.73寸法e(mm)(Min)14.38二面幅S(mm)(Max)13/(Min)12.73寸法da(mm)(Max)8/(Min)8.75寸法dw(Φmm)(Min)11.63ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする