※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
42018803
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
14
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018803
M10
42209736
M10
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました