※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(180個)
ねじの呼び寸法
M8
M10
M14
ねじピッチ
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
6.5
8
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42019424
品番
M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
12
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019424
M8×1.25
42210357
M8×1.25
小形六角ナット 1種(鉄/生地)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました