曜日別特売
3/4 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42020063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42020063
3/4 六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42020063

六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び寸法W3/4
山数10
厚さ(mm)16
内容量1箱(100個)注文コード42020063品番3/4
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじの呼び寸法W3/4材質ステンレス山数10寸法m(mm)16寸法S(mm)32厚さ(mm)16規格1種ねじの種類ナット二面幅S(mm)32ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42020002
2019-12-31
用途: 買ってませんが・・・
サービス業

せめて200個入り出してほしい・・・1500個は値段が高すぎる
売れないのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする