※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 オーバータップ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M8
M8
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42020307
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目