※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
M20
ねじピッチ
1.5
1
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42020352
品番
M12 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020352
M12 P-1.5
42211242
M12 P-1.5
六角ナット 1種 その他細目 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました