※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
42020684
品番
M12 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
19
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020684
M12 P-1.5
42211574
M12 P-1.5
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました