大阪魂
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42020982
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W5/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法H(mm)
6.5
寸法B(mm)
14
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
13.5
寸法C(mm)
16.2
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42020982
5/16
42211872
5/16
六角ナット 1種 左ねじ ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました