200mm 木製スパイキ ノーブランド 42021228

木製スパイキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1本注文コード42021228品番200mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。

全長(mm)200最大径(Φmm)30頭部径(Φmm)20材質
注意
※先端が尖っており、1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等がある事はご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42021228
2022-09-28
用途: ロープワークに使用します
有限会社猪原電気建設業・工事業

小品については満足していますが、梱包がいまいちですね。
箱が破れていました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 42021219
2020-10-04
用途: ロープ解き

漁具店に置いてあるのは大きすぎたので買いました。
大きさは良いんですが先端が面取りしてない。
(漁具店のは面取りしてあった)
まあ、自分でやるけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする