※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
W3/8
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
-
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
8
4
5
6.5
8
10
13
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42021384
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
鉄
ねじピッチ
-
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
17