500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569

500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569
500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 42021569

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(45枚×8冊)注文コード42021569品番500SS-MC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。

アクアスプラッシュ/アシッドライム/グアバ/バイタルオレンジ寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形仕様強粘着タイプ種別ふせん商品構成アソートアズワン品番65-0437-30
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42021569500SS-MC-153303524500SS-MC-1N500SS-MC-1 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303524【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52250583
2024-03-01
用途: しっかり
製造業

しっかり貼れないとそれでなくてもすぐ剥がれるフセンなので強粘着は譲れない

対象商品 : 42021569
2022-06-10
用途: 書類の整理
高工株式会社

大きさ、見易さがちょうど良いです。カラーも豊富で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする