曜日別特売
M12 P-1.25 六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42022556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 P-1.25 六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42022556
M12 P-1.25 六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42022556

六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼び寸法M12
ねじピッチ1.25
厚さ(mm)10
内容量1箱(200個)注文コード42022556品番M12 P-1.25
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼び寸法M12材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)10寸法S(mm)19厚さ(mm)10規格1種ねじの種類ナット表面処理生地二面幅S(mm)19ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする