※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切削(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
ねじの呼び寸法
M33
M6
M8
ねじピッチ
3.5
1
1.25
厚さ(mm)
26
5
6.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42023046
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M33
材質
SUS310S
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
寸法S(mm)
50
厚さ(mm)
26
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42023046
M33
42213936
M33
六角ナット 1種 切削(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました