※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切削(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(10個)
ねじの呼び寸法
M10
M10
M33
ねじピッチ
1.5
1.5
3.5
厚さ(mm)
8
8
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42023082
品番
M10
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS316
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
17
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目